ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ポリプロピレン ストレート型
注文コード
24896526
品番
09140006258
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メス
形状
ポリプロピレン ストレート型
タイプ
エアーコンタクト
機能
(シャットオフ)あり
チューブ内径(Φmm)
4
材質(コンタクト)
デルリンアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応