ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular Compact
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24896614
品番
09140010321
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネート (PC)
サイズ
Modular ECO
タイプ
パネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
材質(シール)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
スナップインラッチ
IP等級
IP65