ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
4
サイズ
シングルモジュール
注文コード
24896709
品番
09140014701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・サイズ・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
その他
パッチケーブル用。USB 2.0
サイズ
シングルモジュール
タイプ
Han USB モジュール
定格電圧(V)
50
使用温度(℃)
-40〜+85
定格電流(A)
1
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
メス