ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
8
サイズ
シングルモジュール
注文コード
24896718
品番
09140014721
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・サイズ・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
その他
パッチケーブル用。中継アダプター
サイズ
シングルモジュール
タイプ
Han RJ45 モジュール
定格電圧(V)
50
使用温度(℃)
-40〜+70
定格電流(A)
1
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)、亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
メス