ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
コンタクト数
2
サイズ
シングルモジュール
注文コード
24896727
品番
09140022601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・サイズ・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
シングルモジュール
タイプ
Han 40 A モジュール
定格電圧(V)
1000
使用温度(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
40
導体断面積(mm
2
)
2.5〜8
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
アクシャルスクリュー端子
ジェンダー
オス
表面処理(コンタクト)
銀メッキ