TB311K Bluetooth モノラルヘッドセット for CAR 多摩電子 24896734

Bluetooth モノラルヘッドセット for CAR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24896734 品番TB311K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Bluetooth Ver3.0に対応したモノラルヘッドセット。高音質、低ノイズを実現。
自動車用車載充電器と、USBポートから充電できるUSB充電コード付属。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用し聞き取りやすい。
安定した装着が可能な耳掛けイヤーフック付属。
iPhoneの画面でヘッドセットの電池残量を確認可能。

付属品DC充電器、USB充電ケーブル、イヤーパッドS/M/L、イヤーフック、取扱説明書 ブラック 接続方式Bluetooth 通信距離(最大)見通し距離約10m(Class2) 通話時間(連続最大)約4時間 BluetoothBluetooth Ver3.0 プロファイルHSP/HFP 待ち受け時間(時間)(最大)約120 装着方式片耳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする