ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
2
サイズ
シングルモジュール
注文コード
24896964
品番
09140023025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・サイズ・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
その他
クリンプコンタクトは別売。梱包内容:モジュール x 1、ロッキングスリーブ x 2、熱収縮チューブ x 2
サイズ
シングルモジュール
タイプ
Han HV モジュール
定格電圧(V)
2500
使用温度(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
16
導体断面積(mm
2
)
0.5〜4
材質(インサート)
ポリカーボネート/テフロン(PTFE)
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クリンプ端子
ジェンダー
オス