ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24897479 品番09140083111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
その他PoE++に適合。クリンプコンタクト、アダプターモジュールは別売。ケーブルクランプまたは圧着フランジは別売。追加コンタクト:+シールド タイプHan Gigabit インサート 定格電圧(V)AC50、DC60 使用温度(℃)-40〜+85 定格電流(A)5 導体断面積(mm2)0.09〜0.52 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子 ジェンダーメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする