ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
9
注文コード
24897488
品番
09140093101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
その他
クリンプコンタクトは別売
サイズ
シングルモジュール
タイプ
Han D-Sub モジュール
定格電圧(V)
50
使用温度(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
5
導体断面積(mm
2
)
0.08〜0.52
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)、亜鉛ダイカスト
コンタクト数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クリンプ端子
ジェンダー
メス