ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数12 注文コード24897567 品番09140123101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はコンタクト数・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
その他クリンプコンタクトは別売 サイズシングルモジュール タイプHan DD モジュール 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40〜+125 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)0.14〜2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子 ジェンダーメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする