壁掛扇

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24897583 品番K30-YS(W)
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤレスリモコンタイプ
8時間タイマー
メモリー機能

羽根径(Φmm)300 羽根枚数5 電圧(V)100 質量(kg)3.5 消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz) 電源単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484×374×335 風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
熱中症対策として
建設業・工事業

熱中症対策として、購入しました。コンパクトなサイズですが、満足のいく風量でした。

対象商品:
24897583
2018-01-25
用途:
自宅の暖炉の風を部屋中におくりたいので
有限会社熊池建設 様

手元のリモコンで操作できるし高いところに設置するのでよかったです。

対象商品:
19765612
2017-07-16
用途:
家庭用
株式会社林水道工業所 様 (建設業・工事業)

高級感があり、しっかりしていて大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする