ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数17 注文コード24897585 品番09140173001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はコンタクト数・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
その他クリンプコンタクトは別売。モジュールのタイプ:Han DDD モジュール サイズシングルモジュール タイプHan DDD モジュール 定格電圧(V)160 使用温度(℃)-40〜+125 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)0.14〜2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数17 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子 ジェンダーオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする