曜日別特売
K30-YQ(BR) 壁掛扇 三菱電機 24897592

壁掛扇

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24897592品番K30-YQ(BR)
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

引きひも操作 3ノッチ速度調節
引きひも首振操作
首振角度:90°
ネック俯角:50°仰角:10°
大風量 5 枚羽根採用
首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)

材質(羽根)プラスチック質量(kg)3.4ダークブラウン消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24897592
2018-07-02
用途: 事務所の空調

価格が高いですが、業務用として使うので耐久性を重視して選びました。
シンプルな壁掛扇風機なので気に入っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする