ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
25
注文コード
24897664
品番
09140253101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
その他
クリンプコンタクトは別売
サイズ
シングルモジュール
タイプ
Han 高密度 モジュール
定格電圧(V)
50
使用温度(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
4
導体断面積(mm
2
)
0.09〜0.52
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クリンプ端子
ジェンダー
メス