ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 適合電線サイズ18 形状オス 注文コード24897698 品番09150006102
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,922
販売価格(税別)
9,020
この商品は適合電線サイズ・形状・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
形状オス タイプ圧着コンタクト 定格電流(A)10 適合電線(mm2)1 材質(コンタクト)銅合金 適合電線サイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)銀メッキ ストリップ長(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする