サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルタイ
電話ケーブルホルダー(スタンダード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
24898152
品番
CA-506N
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モジュラーケーブルをスッキリ配線できるホルダー。
電話ケーブルを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
材質
66ナイロン(難燃性 UL94V-2)
付属品
両面テープ
質量(g)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×11.7×3.8
対応機種
厚さ0.5〜1.0mmのスリムケーブル
能力(mm)
(束線)1.5×5.2
アズワン品番
64-0889-31