SSC-190A 卓上スライド丸ノコ SHINKO(新興製作所) 24898326 SSC-190A 卓上スライド丸ノコ SHINKO(新興製作所) 24898326 SSC-190A 卓上スライド丸ノコ SHINKO(新興製作所) 24898326 SSC-190A 卓上スライド丸ノコ SHINKO(新興製作所) 24898326

卓上スライド丸ノコ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24898326 品番SSC-190A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。

切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)100 消費電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410 定格時間(分)30 範囲(テーブル回転)45° 付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス 絶縁方式二重絶縁 傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45 刃数(p)72 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60 用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:568

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
DIYで使っています
ペンションあかとんぼ 様

値段の割にはしっかりとしていてDIYなどの役に立っています

対象商品:
24898326
2023-03-24
用途:
丸のこ安全教育に使用
東海安全教習センター株式会社 様

丸のこ安全衛生教育の必修アイテムとして
利用させてもらいありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24898326
2022-07-21
用途:
木工工房で使用いたしてます
その他業種

もう少しパワーがほしかったかな
でも 快適に 使っております(^o^)

3人が参考にしています
対象商品:
24898326
2021-05-31
用途:
DIYで使用
アロウライフ企画 様 (その他業種)

自宅での改築に伴い購入、使い勝手は良い方だが若干スライドが左右に揺れることが分かった

2人が参考にしています
対象商品:
24898326
2022-03-20
用途:
木材切断
アトリエそら 様 (製造業)

毎日使用してます。
とても使いやすいです。
購入してよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
24898326
2020-02-12
用途:
自宅のメンテナンス(フローリング張替え)
PPエンジニアリング 様 (製造業)

作業性も良く問題なくできました、但し重いと感じました(安定性ではこんなものかな)

対象商品:
24898326
2019-05-21
用途:
木工事
串田設備 様 (建設業・工事業)

まだ使い始めでよくわからないが、試運転では、特に問題点はありませんでした。

対象商品:
24898326
2019-11-24
用途:
板切断
旭鉄工株式会社 様

使用中に安全カバ−のワイヤ−が切れました修理したいのですが部品はありますか?

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする