画像準備中

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24898974 品番 209-0203 4m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。

長さ(m)4 適合板厚(mm)1.5〜3 材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム ブラック 最小曲げ半径(mm)40、80、200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
注意
軟質部分はスポンジ状(発泡)で中空構造になっており、圧着面積が広くとれ閉じ圧力は小さくなりました。
板金に差し込むだけの簡単な取り付けで、接着剤は不要です。
導電性ゴムパッキンは、キャビネットデザインを変更せずにEMC・RFT対策が可能です。
導電性ゴムパッキンは、ゴムパッキンに特殊導電シートを貼り付けています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24898974
2019-11-23
用途:
バイクの屋根に取り付け
建設業・工事業

ジャイロキャノピーの社外ワイドバイザーの水切り+保護として購入、片側を紛失してしまい探していた、4mで3本分になり1本分使用し残りは予備として保管している。1mや2mでは単価が高くなってしまうため、やむ無く4mを購入した。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする