ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(ケーブルエントリー)PG29 タイプコネクタフード 注文コード24899134 品番09300160541
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様・形状・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る
仕様(ケーブルエントリー)PG29 タイプコネクタフード 接続方式サイドエントリ コード16B RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65, IP66、IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする