ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能逆止弁付、吐水口固定式、吐水口側セルフストップ付 注文コード24899166 品番BF-2141TSD
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は機能など2種類から選べます 他の種類を見る

パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。

適合場所浴室 機能逆止弁付、吐水口固定式、吐水口側セルフストップ付 仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース 呼び径(mm)13 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)固定179 商品タイプ壁付タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
施設にて利用
サービス業

セルフストップするので重宝しております。
実際追加購入してみてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする