ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(ケーブルエントリー)PG21
タイプ
コネクタフード
注文コード
24899186
品番
09300161440
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・形状・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(ケーブルエントリー)PG21
タイプ
コネクタフード
接続方式
トップエントリー
コード
16B
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65, IP66、IP67