BRAITH(ブレイス)
吊り輪
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
色
ピンク
ピンク
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24899218
品番
BG-851
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
懐かしのアイテムがリバイバル!
実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
用途
乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても
材質
強化プラスティック
幅(mm)
106(吊り輪部)
寸法(mm)
(ベルト取り付け位置から、つり輪が掛かるまでの距離)150
全長(mm)
250
色
ピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応