ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24899265 品番09300240318
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ24B タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40〜+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法センターロックレバー (フード側) IP等級IP65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24899229
2023-07-11
用途:
ケーブル検査用

商品については問題無しです。
緊急で欲しかったので、在庫があって即納で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする