ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 適合電線サイズ20 注文コード24899764 品番09330006121
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は適合電線サイズ・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
形状オス タイプ圧着コンタクト 定格電流(A)16 適合電線(mm2)0.5 材質(コンタクト)銅合金 適合電線サイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)銀メッキ ストリップ長(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする