ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
適合電線サイズ
20
注文コード
24900017
品番
09330006222
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は91,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
適合電線サイズ・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
形状
メス
タイプ
圧着コンタクト
定格電流(A)
16
適合電線(mm
2
)
0.5
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
金メッキ
ストリップ長(mm)
7.5