ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
適合電線サイズ
26〜22
注文コード
24900035
品番
09330006227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合電線サイズ・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
形状
メス
タイプ
圧着コンタクト
定格電流(A)
16
適合電線(mm
2
)
0.14〜0.37
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
26〜22
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
銀メッキ
ストリップ長(mm)
7.5