ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24900078
品番
09330062701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
その他
電線保護板付き
サイズ
6B
タイプ
インサート
定格電圧(V)
500
使用温度(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
16
対応
(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm
2
)
0.75〜2.5
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
ネジ端子
ジェンダー
メス
表面処理(コンタクト)
銀メッキ