ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方法
クリンプ端子
注文コード
24900114
品番
09330102602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
結線方法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
その他
クリンプコンタクトは別売
サイズ
10B
タイプ
インサート
定格電圧(V)
500
使用温度(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
16
対応
(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm
2
)
0.14〜4
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クリンプ端子
ジェンダー
オス