ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24900130 品番09330102616
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40〜+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14〜2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする