ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)
銅合金
結線方法
ネジ端子
注文コード
24900139
品番
09330102701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・結線方法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
その他
電線保護板付き
サイズ
10B
タイプ
インサート
定格電圧(V)
500
使用温度(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
16
対応
(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm
2
)
0.75〜2.5
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
ネジ端子
ジェンダー
メス
表面処理(コンタクト)
銀メッキ