ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24900166
品番
09330162601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
その他
電線保護板付き
サイズ
16B
タイプ
インサート
定格電圧(V)
500
使用温度(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
16
対応
(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm
2
)
0.75〜2.5
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
ネジ端子
ジェンダー
オス
表面処理(コンタクト)
銀メッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24900166
09330162601
88965895
09330162601
Han E型スクリューターミナル
ハーティング
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました