ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24900254 品番09330242716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40〜+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14〜2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする