ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
24900270
品番
09332006123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
形状
オス
タイプ
圧着コンタクト
定格電流(A)
16
適合電線(mm
2
)
2.5
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
HMC 金メッキ
ストリップ長(mm)
7.5