ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタ Han Push Pull
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24900297
品番
09360082632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
その他
サーモプラスチックおよびメタルフード/ハウジング用
サイズ
3A
タイプ
インサート
定格電圧(V)
AC50、DC120
使用温度(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
10
導体断面積(mm
2
)
0.25〜1.5
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
Han-Quick Lock接続
ジェンダー
オス
表面処理(コンタクト)
銀メッキ