ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Com
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
形状
メス
注文コード
24900446
品番
09465000402
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
メス
タイプ
圧着コンタクト
適合電線(mm
2
)
1.5
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
16〜14
RoHS指令(10物質対応)
対応