ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
24900480
品番
09620031440
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)PG11
材質
亜鉛ダイカスト
サイズ
3A
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP44