ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24900674 品番09930010501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
その他アングル型。クリンプコンタクト、ゴムスリーブは別売。 材質ポリアミド (PA) (フード/ハウジング)RAL 9005 (ジェットブラック) タイプフード 使用温度範囲(℃)-40〜+125 定格電圧(V)1500 定格電流(A)200 保護等級IP40(嵌合状態) 導体断面積(mm2)25〜50 コンタクト数1 ロックシングルロックレバー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする