ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Compact
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24900726
品番
19140010401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25
材質
亜鉛ダイカスト
サイズ
Modular Compact
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP65(ロック状態)