ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han F+B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24900760
品番
19155031701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25
材質
ポリプロピレン
タイプ
中継用ハウジング
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
材質(シール)
シリコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
ねじロック
IP等級
IP67(ロック状態)