ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han F+B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
注文コード
24900787
品番
19200030620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
材質
ポリカーボネート (PC)
サイズ
3A
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP44