ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M20 注文コード24900866 品番19200031443
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品Han-Brid用、接着シール付 仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M20 材質亜鉛ダイカスト サイズ3A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40〜+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
機器接続用
医療・福祉・介護関連業

Hanコネクタを使用した機器にアラーム出力するために購入。
もっと安価で購入できれば良いのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする