ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24901058
品番
19300101270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
材質
アルミダイカスト
形状
低背タイプ
サイズ
10B
タイプ
ボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
材質(シール)
NBR
対応
(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
ダブルロックレバー
IP等級
IP65