ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M32
注文コード
24901137
品番
19300160427
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M32
材質
アルミダイカスト
形状
高背タイプ
サイズ
16B
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
ダブルロックレバー
IP等級
IP44, IP65、IP67