ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M32 注文コード24901164 品番19300160527
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M32 材質アルミダイカスト 形状高背タイプ サイズ16B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40〜+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP44, IP65、IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする