ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24901329
品番
19410240301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
7 モジュールスロット
材質
ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
サイズ
24B
タイプ
パネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
材質(シール)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
ダブルロックレバー
IP等級
IP65