ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20 注文コード24901460 品番19430100525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20 材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 サイズ10B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40〜+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする