ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
材質(シール)
NBR
タイプ
パネル取付けハウジング
注文コード
24901514
品番
19430160341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
サーモプラスチックカバー付き
材質
ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
サイズ
16B
タイプ
パネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
材質(シール)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP66