ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M32
注文コード
24901670
品番
19431060547
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ケーブルグランド付き
仕様
(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M32
材質
ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
サイズ
6B
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP66