ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ16B 仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25 注文コード24901819 品番19431160426
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズ・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
付属品ケーブルグランド付き 仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25 材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 サイズ16B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40〜+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする