ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ24B 仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M32 注文コード24901925 品番19431240427
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はサイズ・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
付属品ケーブルグランド付き 仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M32 材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 サイズ24B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40〜+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする